曜日別特売

【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット

【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット - 光明理化

検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。

仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース質量(kg)7測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内寸法(cm)35×50×20変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44954807P-40R10
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954816P-40R15
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954825P-40R30
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954834P-40R5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954850P-40R延長10
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59737959P-40R60
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737968P-40R90
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737977P-40R120
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする