曜日別特売

【レンタル】WBGT表示パネル

【レンタル】WBGT表示パネル - 鶴賀電機

熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!!
無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。

仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり電源(V)AC100寸法(幅W×高さH)(mm)644×891測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)送信出力10mW無線特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)パネルA1版周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44954859401B10
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954868401B15
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954877401B30
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954886401B5
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954895401B延長3
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59738738401B60
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738747401B90
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738756401B120
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする