曜日別特売

【レンタル】大型WBGT表示器

【レンタル】大型WBGT表示器 - 鶴賀電機

熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。

仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)電源コード(m)約4.8使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100~120V表示周期2秒サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44954904401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)10
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954920401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)15
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954929401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)30
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954938401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)5
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954947401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)延長4
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59738765401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)60
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738781401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)90
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738790401A周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)120
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする