曜日別特売

【レンタル】平板載荷試験機(2点式)

【レンタル】平板載荷試験機(2点式) - 西日本試験機
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44955105S-227(10t)10
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955114S-227(10t)15
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955130S-227(10t)30
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955139S-227(10t)5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955148S-227(10t)延長7
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59739158S-227(10t)60
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59739167S-227(10t)90
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59739176S-227(10t)120
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする