【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付)

【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付) - プロセク

電磁誘導式!鉄筋位置の探査と鉄筋の向き(方向)の確認、コンクリートかぶり深さの測定に!

仕様サイバースキャン機能:配筋状態が表示、グリッド機能:かぶり厚さがグレースケール表示セット内容本体・ユニバーサルプローブ・プローブケープル(1.5m)・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル(1.5m)・マイナスドライバー・取扱説明書・収納ケース・単3電池×6本厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大200質量(kg)4.5測定範囲鉄筋径推定可能かぶり厚さ60mm表示128×128(LCD)測定方法電磁誘導方式メモリー容量40000測定点(1MB)電池単三電池(6本)で45時間使用可能(バックライト点灯時30時間)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×107×463許容温度(℃)-10~60サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44955708SCANLOG10
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955717SCANLOG15
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955726SCANLOG30
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955735SCANLOG5
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955744SCANLOG延長2
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59743175SCANLOG60
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743191SCANLOG90
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743200SCANLOG120
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする