【レンタル】サーモギア(校正書付)

【レンタル】サーモギア(校正書付) - 日本アビオニクス

1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。

仕様【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能セット内容本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約800(バッテリー含む)電源(V)AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ消費電力(W)4.3表示【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍分解能0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×138×212(突起部含まず)保護等級IP54相当有効画素数320(H)×240(V)検出器UFPA(2次元非冷却センサ)記録媒体SDカード、SDHC対応インターフェース【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可)バッテリー専用バッテリパック測定波長(μm)8~14指示精度【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH測定距離10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~EMC規格CE適合(クラスA)測定温度範囲(℃)-40~1500バッテリー容量(mAh)2500言語表示16言語対応補正機能放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正オートフォーカスあり空間分解能(mrad)1.78測定視野角(°)32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G)駆動時間(時間)4サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44955857G120EX10
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955866G120EX15
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955875G120EX30
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955884G120EX5
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44955900G120EX延長1
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59743900G120EX60
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743909G120EX90
オープン
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743918G120EX120
オープン
739,800
813,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする