曜日別特売

【レンタル】小型水晶式水位計

【レンタル】小型水晶式水位計 - タマヤ計測システム

小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。

仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit適合【カード】8Gbyte 以下セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース材質外筒・ダイアフラム:SUS316L測定範囲0~10m(100kPa)質量(g)140(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-10~60外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く電源(V)DC9~24出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時)ケーブル長(m)15検出方式水晶式圧力センサ消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃)破壊圧力(MPa)0.4電源電圧(V)4.5~5.5記録方式SDカード、CSVファイル形式消費電流(mA)9寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100インターフェースUSBコネクタ(サービス用)ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵)オフセット-10~10m保管温度範囲(℃)-20~70通信速度19200BPSサージ対策ダイオードアレイを内蔵出力形式デジタル(RS-232C)測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60ケーブル径(Φmm)5.6サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956460M-P450-WS110
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956469M-P450-WS115
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956478M-P450-WS130
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956487M-P450-WS15
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956496M-P450-WS1延長3
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59746535M-P450-WS160
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746551M-P450-WS190
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746560M-P450-WS1120
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする