曜日別特売

【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)

【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付) - サンコウ電子

アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器

セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~7(波高値)対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ、ブザー使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956609TRC-70B10
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956618TRC-70B15
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956627TRC-70B30
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956636TRC-70B5
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956645TRC-70B延長3
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59746806TRC-70B60
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746815TRC-70B90
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746831TRC-70B120
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする