曜日別特売

【レンタル】電量滴定方式アンモニア計

【レンタル】電量滴定方式アンモニア計 - セントラル科学

簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。
迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。

仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書質量(kg)約5電源(V)AC100~240(50/60Hz)表示デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300外部出力RS-232C 1ポート最小読取値0.01mg/L測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示制御方法【電解】定電流電解制御法測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)測定原理電量滴定法データメモリ50メモリー検出方法【終点】定電圧電流検出法繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956654AT-200010
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956670AT-200015
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956679AT-200030
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956688AT-20005
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956697AT-2000延長3
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59747165AT-200060
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747181AT-200090
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747190AT-2000120
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする