曜日別特売

【レンタル】道路橋床版水分計

【レンタル】道路橋床版水分計 - ケツト科学研究所

防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。
コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。

仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値)セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本質量(kg)0.5測定範囲0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)使用温度範囲(℃)0~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W測定方式電気抵抗式測定精度標準誤差0.5%以下表示方式デジタル(LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50分解能0.001機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存測定対象コンクリート床版サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44957108HI-10010
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957117HI-10015
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957126HI-10030
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957135HI-1005
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957144HI-100延長7
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59747829HI-10060
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747838HI-10090
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747847HI-100120
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする