曜日別特売

【レンタル】気流可視化装置

【レンタル】気流可視化装置 - 日本エアーテック

HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。

仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/hセット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース型式ACV-502A質量(kg)約5電源(V)AC100消費電力(W)32(70VA)フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止使用環境18~28℃(屋内環境)風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかですサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44957458ACV-502A10
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957467ACV-502A15
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957476ACV-502A30
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957485ACV-502A5
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957494ACV-502A延長3
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59748249ACV-502A60
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59748258ACV-502A90
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59748267ACV-502A120
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする