曜日別特売

【レンタル】ブラックライト

【レンタル】ブラックライト - 栄進化学

レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。

仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)±10%ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)定格一次電流(A)0.3LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)再点灯時間即時点灯照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44958404S-35LC10
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958420S-35LC15
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958429S-35LC30
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958438S-35LC5
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958447S-35LC延長6
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749265S-35LC60
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749281S-35LC90
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749290S-35LC120
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする