栄進化学
【レンタル】ハンディマグナ
磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様
【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨーク
セット内容
本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4/3(50/60Hz)
本体質量(kg)
3.2
内寸(mm)
【磁極】140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×50×135
断面寸法(mm)
【磁極】25×25
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44958456
A-1
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958465
A-1
15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958474
A-1
30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958490
A-1
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958499
A-1
延長8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749299
A-1
60
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749308
A-1
90
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749317
A-1
120
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。