| 44958666 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | |
|
| 44958675 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | |
|
| 44958684 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | |
|
| 44958700 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | |
|
| 44958709 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 44958718 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 44958727 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 44958736 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 44958745 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 59749387 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | |
|
| 59749396 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | |
|
| 59749405 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | オープン | ¥1,198,000 | ¥1,317,800(税込) |
| |
|
| 59749421 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 59749430 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 59749439 | ITC-155A | 【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所 | 【機器】241×139×375 | ±0.18℃ | 1/0.1 | 150 | | |
|
| 44958657 | RTC-156B | 【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所 | 【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500 | (内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃ | 1/0.1/0.01/0.001 | 400 | | | |