【レンタル】小型風量計(校正書付)

【レンタル】小型風量計(校正書付) - カノマックス(KANOMAX)

マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定

セット内容本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース寸法(mm)【フード口】355×355測定範囲【風量】±8~600 m3/h、【風温】0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)本体質量(kg)1.5測定精度【風量】8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、【風量】350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示器】160×45×80表示分解能【風量】1 m3/h、【風温 】0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×355表示機能測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3/h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み通信機能Bluetooth(R)データ記録件数最大6000データ(本体メモリー)駆動時間(時間)連続約8サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44959059MODEL675010
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959068MODEL675015
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959077MODEL675030
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959086MODEL67505
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959095MODEL6750延長5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749631MODEL675060
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749640MODEL675090
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749649MODEL6750120
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする