曜日別特売

【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)

【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) - 理研計器

国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。

セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44959104GX-600010
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959120GX-600015
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959129GX-600030
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959138GX-60005
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959147GX-6000延長5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749658GX-600060
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749667GX-600090
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749676GX-6000120
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする