曜日別特売

【レンタル】ポータブル振動診断器

【レンタル】ポータブル振動診断器 - JFEアドバンテック

【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。

仕様
周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】
100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ
セット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44959506MK-22010
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959515MK-22015
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959524MK-22030
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959540MK-2205
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959549MK-220延長2
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749841MK-22060
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749850MK-22090
オープン
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749859MK-220120
オープン
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする