曜日別特売

【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計

【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計 - オートマチックシステムリサーチ

持ち運びができるコンパクトサイズなので、すぐにDO測定が可能です。
また、酸素の自己消費がない為、撹拌が困難で、流速のない環境でも測定が可能です。

セット内容本体、センサー、表示部保護カバー、センサチップカバー、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)【表示器】160×180×35測定範囲【DO】0.00~10.00mg/L/25℃時、【DO-飽和率】0.0~120.0%、【O2】0.0~30.0%質量(g)約900使用温度範囲(℃)5~45電源1.5V単3型アルカリ乾電池×4本 又は、専用AC/DCアダプターケーブル長(m)5測定方式光学式(消光現象による蛍光強度の測定)再現性【センサー】F.S±0.3%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】±0.5% F.S(0.1MPa/25℃時)耐圧(MPa)【センサー】0.2センサー投込みセンサー連続使用時間(時間)【センサー】最大約8、【センサープローブ】最大約8(電池駆動時)寸法(Φ×mm)【センサープローブ】40×190校正2点校正(ゼロ・スパン校正)センサープローブ【使用温度】5~45℃/【水圧耐性】0.2MPa耐薬品性2~12pH動作温湿度範囲5~45℃/20~80%RH(結露無き事)応答速度【気中】120sec以内(90%応答)、【液中】180sec以内(90%応答)ドリフト【センサー】1週間/F.S±0.5%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】1週間で±0.5%F.S(0.1MPa/25℃時)伝送出力0~5V 1系統 (DO/O2/DO-飽和率 いずれか選択)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44959558DOP-0110
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959567DOP-0115
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959576DOP-0130
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959585DOP-015
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959594DOP-01延長6
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749868DOP-0160
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749877DOP-0190
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749886DOP-01120
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする