【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付)

【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付) - TOKO(東興化学研究所)

pH&ORPが同時測定・同時表示が可能!
現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。

仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】ありセット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本質量(g)320形式TPX-999Si電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃温度補償ATC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分時計機能年、月、日、時、分、秒バックライト【時間設定範囲】1~60秒サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44959759TPX-999Si10
114,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959768TPX-999Si15
114,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959777TPX-999Si30
114,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959786TPX-999Si5
114,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44959795TPX-999Si延長10
114,400
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749990TPX-999Si60
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749999TPX-999Si90
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750008TPX-999Si120
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする