曜日別特売

【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)

【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) - 新コスモス電機

メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。

セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1質量(g)約130(電池除く)表示LCD表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)使用電池単4形アルカリ乾電池1本使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960005XA-4400-210
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960014XA-4400-215
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960030XA-4400-230
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960039XA-4400-25
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960048XA-4400-2延長8
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750139XA-4400-260
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750148XA-4400-290
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750157XA-4400-2120
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする