曜日別特売

【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付)

【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付) - JFEアドバンテック

初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!

仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)型式【探触子】 5Z10NDT-H2質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50電源単3アルカリ乾電池×1本外径(Φmm)13.0(接触面11.5)表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付最小表示(mm)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5繰返し性±0.1mm測定原理超音波パルス反射方式主な用途高温探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)音速範囲【調整】1000~12000m/s周波数(MHz)約5被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂などパイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960057TI-56H10
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960066TI-56H15
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960075TI-56H30
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960084TI-56H5
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960100TI-56H延長4
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750166TI-56H60
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750175TI-56H90
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750191TI-56H120
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする