曜日別特売

【レンタル】直読式風量計(校正書付)

【レンタル】直読式風量計(校正書付) - TSI

ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。
連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。

仕様【標準フード】610×610mm/フード付セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書質量(kg)3.4(乾電池含む)測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃)分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃データメモリ最大1000データ電池寿命(連続時間)約12サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960154MODEL838010
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960170MODEL838015
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960179MODEL838030
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960188MODEL83805
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960197MODEL8380延長2
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750261MODEL838060
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750270MODEL838090
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750279MODEL8380120
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする