| 44960258 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 44960267 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 44960276 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 44960285 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 44960294 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 44960310 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 44960319 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 44960328 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 44960337 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 44960346 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 59750349 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 59750358 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | |
|
| 59750367 | CM-M6 | 本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース | <反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 % | 【測定/照明】6/12 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター | 約4.5秒 | | オープン | ¥999,800 | ¥1,099,780(税込) |
| |
|
| 59750376 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 59750385 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|
| 59750401 | CM-25cG | 本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース | 【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%) | 【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | 約1秒(データ出力まで) | | |
|