曜日別特売

【レンタル】相関型漏水探索機

【レンタル】相関型漏水探索機 - グッドマン

音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出!
GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。

仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース寸法(mm)【コムリンク】150×90×30質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池感度【センサー】12V/g接続方法【PC】Bluetooth保護等級IP68(最大水深2m)寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100受信周波数920MHz出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)受信方式RF無線動作温度範囲(℃)-30~70サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960355ゾーンスキャン82010
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960364ゾーンスキャン82015
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960380ゾーンスキャン82030
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960389ゾーンスキャン8205
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960398ゾーンスキャン820延長1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750498ゾーンスキャン82060
オープン
649,800
714,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750507ゾーンスキャン82090
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750516ゾーンスキャン820120
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする