最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90°セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂寸法(mm)【モニターパック】420×327×172質量(kg)約9(気中)寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず)ケーブル長(m)100レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9)定格ランプ電力(W)150機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム)解像度【水平】470本以上耐圧力性100m(海水・淡水)撮像素子1/4インチカラーCCD画素数約38万画素灯数3供給電源AC100V最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8)画角74°×55°(WIDE端)ケーブル径(Φmm)10.5映像出力1Vp-p 75Ωサービス分類レンタル内容量1台