曜日別特売

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) - ベックマン・コールター

100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。

仕様【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウムセット内容本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース材質ステンレス筐体質量(kg)8.65出力USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485表示カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203光源半導体レーザプリンター内蔵感熱プリンタ吸引流量100L/min測定誤差10%以下、最大濃度141640個/28.3l記憶データ数5000回測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0駆動時間(時間)3(バッテリー)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960459Met One 344510
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960468Met One 344515
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960477Met One 344530
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960486Met One 34455
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960495Met One 3445延長1
オープン
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750735Met One 344560
オープン
679,800
747,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750751Met One 344590
オープン
929,800
1,022,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750760Met One 3445120
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする