曜日別特売

【レンタル】超音波試験機パンジット

【レンタル】超音波試験機パンジット - プロセク

表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。
波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。

仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960504PL-20010
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960520PL-20015
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960529PL-20030
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960538PL-2005
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960547PL-200延長1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59751006PL-20060
オープン
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751015PL-20090
オープン
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751031PL-200120
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする