曜日別特売

【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)

【レンタル】渦流式導電率計(校正書付) - 日本マテック

航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適!
コーティングの上からでも高精度な測定が可能!

仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本厚さ(mm)25測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m質量(g)350電源単3電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)80×163構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替接続【PC】USBポート表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正表示桁数最大下3桁使用温湿度範囲0~50℃/0~95%温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960556SigmaCheck10
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960565SigmaCheck15
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960574SigmaCheck30
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960590SigmaCheck5
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960599SigmaCheck延長2
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59751128SigmaCheck60
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751137SigmaCheck90
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751146SigmaCheck120
オープン
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする