曜日別特売

【レンタル】油分濃度計

【レンタル】油分濃度計 - 堀場アドバンスドテクノ

溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定

仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)電源AC100~240±10%(50/60Hz)測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400外部出力USBメモリーへ出力機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正測定レンジ0~200mg/L消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)周囲温度(℃)0~40(結露無き事)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960809OCMA505-H10
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960818OCMA505-H15
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960827OCMA505-H30
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960836OCMA505-H5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960845OCMA505-H延長2
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59751995OCMA505-H60
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752011OCMA505-H90
オープン
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752020OCMA505-H120
オープン
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする