曜日別特売

【レンタル】レグゼ水位システム

【レンタル】レグゼ水位システム - デレーコ・ジャパン

非接触型超音波水位センサーとパトランプのセットで警戒水位の監視に最適!

仕様【水位設定等】Ultra 4 に依る、【データロガー機能】Micro SD Card による、8G (1分間隔で 約108年)、【OUT PUT】4-20mA analog で出力、【機器接続】七星コネクタにて接続・4×Connector (パトランプ、dB10、電源、Data)・1×スペア用グロメット付きホールセット内容本体、microSDカード、電源ケーブル(5mケーブル付)、回転灯(10mケーブル付)、水位センサー(10mケーブル付)、日よけ傘、取付金具、クランプ(ナット付)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット ×5、カードリーダー、取扱説明書(ULTRA4 超音波水位計 パッケージ)、収納ケース材質収納ボックス:ポリカーボネートプラボックス使用温度範囲(℃)水位計測部:-40~80、計測制御部:-20~50精度±0.25%FS保護等級水位計測部:IP68、アラーム機能:IP23、収納ボックス:IP65測定範囲(m)0~10超音波仕様dB10アラーム【光・音声によるアラーム】PATLITE RT-100VF・ULTRA 4 の 4 つのリレーにより PATLITE のパトランプと 3 種類の音声警告を個別水位設定可能、【パトランプ Off-Delay】Power OFF-delay Timer H3DT-H (Max 2 min)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960906ULTRA4&dB1010
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960915ULTRA4&dB1015
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960924ULTRA4&dB1030
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960940ULTRA4&dB105
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960949ULTRA4&dB10延長2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752117ULTRA4&dB1060
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752126ULTRA4&dB1090
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752135ULTRA4&dB10120
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする