【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付)

【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付) - CYGNUS社

イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。

仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)応答時間ディスプレイ:125ms/500msバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイバッテリー電圧(V)DC3.2~4.5測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。音速範囲2000~9000m/s動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)電源タイプ充電式保管温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~50ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44961107Cygnus DIVE10
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961116Cygnus DIVE15
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961125Cygnus DIVE30
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961134Cygnus DIVE5
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961150Cygnus DIVE延長2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752327Cygnus DIVE60
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752336Cygnus DIVE90
オープン
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752345Cygnus DIVE120
オープン
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする