曜日別特売

【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34)

【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34) - 大田計器製作所

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。

仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約2.4測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)209×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mm仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44961204TAMAPod+OW-3410
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961220TAMAPod+OW-3415
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961229TAMAPod+OW-3430
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961238TAMAPod+OW-345
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961247TAMAPod+OW-34延長6
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752361TAMAPod+OW-3460
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752370TAMAPod+OW-3490
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752379TAMAPod+OW-34120
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする