【レンタル】D1温湿度計検定付セット(校正書付)

【レンタル】D1温湿度計検定付セット(校正書付) - ログ電子

温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書

仕様【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)セット内容温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書寸法(mm)40×279L質量(kg)【データロガー】2以内※装備質量質量(g)【センサー部】86使用温度範囲(℃)-20~70※結露しないこと電源(V)【湿度センサー部】DC7~35電源カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作)ケーブル長(m)3.5表示8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能)接続方式【センサー】防水コネクタ接続チャンネル数【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH材質(ケース)ポリカーボネート防滴ケース温度測定範囲(℃)-80~60保護等級【ハウジング】IP66寸法(Φ×mm)【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず材質(ハウジング)ポリカーボネート測定モードPT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可)記憶容量110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能測定間隔【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24湿度精度+15~+25℃:±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40~-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40~+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60~-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0~40%RH)、±1.0%RH(40~97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む保管温度範囲(℃)-80~60測定性能【PT100温度チャンネル】0~±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0~100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20~+70℃、【分解能】0.1℃供給電源DC7~28Vデータ転送RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps)動作温度範囲(℃)-80~60湿度測定範囲(%RH)0~100サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44961509D1-002A10
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961518D1-002A15
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961527D1-002A30
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961536D1-002A5
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961545D1-002A延長3
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752537D1-002A60
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752546D1-002A90
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752555D1-002A120
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする