曜日別特売

【レンタル】KADEC雨量計セット(No.34-T)

【レンタル】KADEC雨量計セット(No.34-T) - 大田計器製作所

ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。
オプションで水位・雨量を同時に測定可能。

仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)【雨量センサー】約2.2質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800タイプ【データロガー】CFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)口径(Φmm)【受水】200出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS寸法(Φmm)【センサー】24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75記録方式MS-DOSフォーマット消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44961554KADEC-MIZU+No.34-T10
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961570KADEC-MIZU+No.34-T15
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961579KADEC-MIZU+No.34-T30
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961588KADEC-MIZU+No.34-T5
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44961597KADEC-MIZU+No.34-T延長4
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752625KADEC-MIZU+No.34-T60
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752641KADEC-MIZU+No.34-T90
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752650KADEC-MIZU+No.34-T120
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする