曜日別特売

【レンタル】音響カメラサウンドカム

【レンタル】音響カメラサウンドカム - システムプラス

毎秒100フレームで瞬間的な音を可視化するSoundCam

仕様【マイクロフォンアレイ数】64、【タッチパネル】ありセット内容本体・ACアダプターセット・ヘッドホン・USBメモリ・ソフト(SoundCam)・三脚・メガネレンチ・六角レンチ・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース寸法(mm)340×340×95質量(kg)3保護等級IP54光源LED周波数範囲通常800Hz~60kHz動作時間4時間以下(バッテリー)トリガーレベルトリガ/周波数トリガ、プリ/ポスト時間設定可能画面サイズ7インチ(モノクロ表)フレームレート最大100コマ/秒(アプリで200コマ/秒)画角【カメラ】±38°動作温度範囲(℃)-30~60容量(GB)32/512(本体)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962157CAM103400010
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962166CAM103400015
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962175CAM103400030
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962184CAM10340005
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962200CAM1034000延長1
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753228CAM103400060
オープン
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753237CAM103400090
オープン
789,800
868,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753246CAM1034000120
オープン
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする