【レンタル】KADEC放射収支計セット

【レンタル】KADEC放射収支計セット - コーナシステム
仕様【センサー】受感部の保護:テフロンコート(ドーム無し)、センサー対称誤差:±3%範囲/-2000~+2000W/m2、方位誤差:30W/m2(0~+60℃で1000W/m2)、【データロガー】メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、操作キー:押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)/スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)/LCD表示コントラスト調整ボリューム、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能/設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、電池残量メーター:内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、放射収支計、シャントBOX、取付金具一式、KADEC21通信ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(g)【センサー】800、【データロガー】800電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)温度範囲(℃)-30~70感度【センサー】約14μV/Wm-2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75※突起部含まず入力点数1チャンネル分解能0.01mV消費電流(mA)測定時動作電流:27(表示器OFF時) / 待機時電流:250uA / 通信動作電流:32寸法(Φ×mm)(センサー部)80×14厚/(アーム部)16×400メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch出力範囲【センサー】-25~+25mV測定波長(μm)0.2~100表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行応答速度20秒(1/e)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps測定インターバル10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1時間入力範囲0~±10mV誤差±0.2mV動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962254KADEC21-UP-C10
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962270KADEC21-UP-C15
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962279KADEC21-UP-C30
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962288KADEC21-UP-C5
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962297KADEC21-UP-C延長3
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753289KADEC21-UP-C60
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753298KADEC21-UP-C90
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753307KADEC21-UP-C120
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする