曜日別特売

【レンタル】サーチコイル型金属探知機

【レンタル】サーチコイル型金属探知機 - Garrett

片手で使える簡単操作!
様々な種類の金属を検知でき、建設現場の埋設配管や薬品中の金属など幅広い探索が可能。

仕様【感度/深度】8段階で調整、【アイアン 識別 セグメント】40段階、【ターゲット ID カーソル セグメント】20段階、【ノッチ 識別】調整可能セット内容コントロールハウジング(S-シェイプステム付)・コネクタキャップ(Oリング付)・サーチコイル(キャップ付)・4.5インチサーチコイル(キャップ付)・アッパーステム・ローワーステム・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・ヘッドフォン・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本質量(kg)1.27長さ(cm)109~140(調節可能)周波数(kHz)15(調整可能)探知・警報方式【金属検出時】ディスプレイ表示とブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)電池単三電池4使用時間(時間)20~40サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962315CSI PRO15
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962324CSI PRO30
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962340CSI PRO5
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962349CSI PRO延長5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753350CSI PRO60
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753359CSI PRO90
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753368CSI PRO120
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962306CSI PRO10
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする