曜日別特売

【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付)

【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付) - ノースワン

水平の風速と方向を測定するセンサー

仕様【記録内容】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向起時/瞬時風速/瞬時風向/最大瞬間風速/最大瞬間風向、【FAT形式】 FAT/FAT32対応セット内容風向風速センサー、データロガー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、SDカード、カードリーダ、収納ケース、検定書、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質ABS樹脂、ポリプロピレン測定範囲【センサー】風速:0~40m/s・風向:0~355°、【データロガー】風向:0~355°・風速:0~100m/s・サーミスタ温度計:-50~120℃・相対湿度:0~100%(0~1V)質量(g)【センサー】700、【データロガー】1700※突起部含まず寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】650×380測定精度【風向】±0.3%、【風速】±0.2m/s、【サーミスタ温度計】0.3℃、【相対湿度】0.1%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【データロガー】210×210×102記録方式CSVファイル機能【メモ機能】メモ数:6個/文字数:16文字/取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能(禁止・1~30秒・1~59分)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量メーター】内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】手動操作及び自動データ転送使用電源【記録部】CR123A×2本消費電流(mA)【記録部】測定時動作電流:25(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μAメモリー97280要素出力範囲【風速】0.098m/s/Hz、【風向】0~10KΩサンプリング1秒データ容量6要素測定で12160データ(約500日/1時間)、風向、風速の2要素で48640データ検出方法【風速】発信方式、【風向】ポテンショメータ電源供給不要記憶容量(GB)32以下起動風速(m/s)0.4・07(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【時】1/2/3/4/6/8/12/24測定分解能【風向】1°、【風速】0.1m/s、【サーミスタ温度計】0.1℃、【相対湿度】 0.1%動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962358KADEC-R-KAZE V210
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962367KADEC-R-KAZE V215
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962376KADEC-R-KAZE V230
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962385KADEC-R-KAZE V25
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962394KADEC-R-KAZE V2延長3
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753411KADEC-R-KAZE V260
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753420KADEC-R-KAZE V290
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753429KADEC-R-KAZE V2120
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする