曜日別特売

【レンタル】ポケット線量計

【レンタル】ポケット線量計 - 日立製作所

ポケットに差せる超小型線量計。
リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!

その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さいセット内容本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1)測定範囲0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時)スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ)電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1表示4桁表示、単位、電池残量寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110検出器シリコン半導体検出器表示範囲0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと)電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時)指示誤差【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h)直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)測定対象放射線γ線特性【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962455PDM-122B-SHC10
27,390
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962464PDM-122B-SHC15
27,390
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962489PDM-122B-SHC5
27,390
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962498PDM-122B-SHC延長19
27,390
4,590
5,049(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753465PDM-122B-SHC60
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753481PDM-122B-SHC90
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753490PDM-122B-SHC120
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962480PDM-122B-SHC30
27,390
13,900
15,290(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする