曜日別特売

【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付)

【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付) - 新コスモス電機

低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。

仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可質量(g)約460(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164分解能0.1%LELもしくは1ppm記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約15使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)検知原理接触燃焼式測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定20%LEL採取方式【ガス】自動吸引式サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962559XP-3360Ⅱ-W10
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962568XP-3360Ⅱ-W15
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962577XP-3360Ⅱ-W30
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962586XP-3360Ⅱ-W5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962595XP-3360Ⅱ-W延長6
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753526XP-3360Ⅱ-W60
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753535XP-3360Ⅱ-W90
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753551XP-3360Ⅱ-W120
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする