曜日別特売

【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付)

【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) - 理研計器

4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。

仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)測定範囲【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く保護等級IP66/68相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素使用温湿度範囲-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動検知方式拡散式警報設定値第3警報まで任意設定可使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲は80~110)各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962604GX-3R PRO10
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962620GX-3R PRO15
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962629GX-3R PRO30
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962638GX-3R PRO5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962647GX-3R PRO延長5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753560GX-3R PRO60
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753569GX-3R PRO90
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753578GX-3R PRO120
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする