曜日別特売

【レンタル】フード風量計(校正書付)

【レンタル】フード風量計(校正書付) - testo(テストー)

空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定!
商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。

セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4寸法(mm)【フード口】610×610測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)質量(g)2900電源単3乾電池×4測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃連続使用時間(時間)約40インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)動作温度範囲(℃)-5~50サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962760testo42010
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962769testo42015
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962778testo42030
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962787testo4205
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962796testo420延長2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753648testo42060
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753657testo42090
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753666testo420120
オープン
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする