曜日別特売

【レンタル】アスファルト密度計

【レンタル】アスファルト密度計 - エフティーエス

アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に!
簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。

仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)備考GPS・温度センサーは対応しておりません規格ASTM D7113測定深さ(mm)最大100測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)測定時間(秒)2データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後バッテリー電圧(V)6充電電圧(V)100充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)4000動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963058Pave Tracker Plus10
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963067Pave Tracker Plus15
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963076Pave Tracker Plus30
オープン
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963085Pave Tracker Plus5
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963094Pave Tracker Plus延長1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753831Pave Tracker Plus60
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753840Pave Tracker Plus90
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753849Pave Tracker Plus120
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする