曜日別特売

【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚

【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 - ライカ ジオシステムズ
仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0望遠鏡仕様正像式サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964056T2+GST120-910
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964065T2+GST120-915
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964074T2+GST120-930
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964090T2+GST120-95
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964099T2+GST120-9延長2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59755748T2+GST120-960
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755757T2+GST120-990
オープン
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755766T2+GST120-9120
オープン
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする