【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム - トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム - トプコンソキアポジショニングジャパン

ハイエンドクラスの新設計EDM!

その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全16種類を絞り込む
レンタル日数(日)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
最小表示
レーザー出力
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964406GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※210
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964415GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※215
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964424GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※230
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964440GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※25
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964449GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2延長2
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44964458iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※210
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964467iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※215
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964476iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※230
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964485iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※25
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964494iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2延長2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756019GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※260
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756028GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※290
オープン
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756037GM-105F+TY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.5(整準台、バッテリー含む)5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2120
オープン
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756046iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※260
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756055iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※290
オープン
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756071iM-103+LY+QB(00)本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書約5.3(整準台、バッテリー含む)【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2120
オープン
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする