曜日別特売

【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 - タマヤ計測システム

光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能!
シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。

仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書質量(kg)4.5※本体+バッテリー使用温度範囲(℃)-20~45電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)測定精度10" アブソリュートエンコーダ有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP54インターフェースUSB最短合焦距離1.8m自動補正機構レーザー求心レーザー安全基準3R外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325レーザー出力(mW)0.4~2.0レーザー到達距離(m)最大200スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964555FET402K-LNX2+TY10
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964564FET402K-LNX2+TY15
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964580FET402K-LNX2+TY30
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964589FET402K-LNX2+TY5
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964598FET402K-LNX2+TY延長2
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756107FET402K-LNX2+TY60
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756116FET402K-LNX2+TY90
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756125FET402K-LNX2+TY120
オープン
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする