曜日別特売

【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚

【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚 - リンク

グリーンレーザーになったことで目に優しく、赤いレーザーよりも視認しやすくなりました。

仕様【架台部/気泡管】円形10′、【本体/気泡管】60′′/2mmセット内容本体、架台、電源装置、接続コード 5m、電源コード 3m、定芯桿セット、取扱説明書(LSG-1 レーザー照準器)、収納ケース質量(kg)3.7※本体+架台使用温度範囲(℃)-17~50電源(V)AC100~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×290×200保護等級IP67(窒素ガス封入)光源緑色レーザー波長(nm)532到達距離(m)400以上レーザー安全基準クラス2(JISC 6802)出力(mW)1以下機械高さ(mm)105、150(底面から)※射出面からスポット径(Φmm)出射時:約12、100m:約14、400m:約50サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964860LSG-1+LY10
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964869LSG-1+LY15
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964878LSG-1+LY30
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964887LSG-1+LY5
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964896LSG-1+LY延長3
オープン
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756290LSG-1+LY60
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756299LSG-1+LY90
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756308LSG-1+LY120
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする