曜日別特売

【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ

【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ - オリンパス

表面探傷や材質の判定に!
機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。

仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965210N600D-JJJ+940335610
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965219N600D-JJJ+940335615
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965228N600D-JJJ+940335630
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965237N600D-JJJ+94033565
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965246N600D-JJJ+9403356延長1
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756710N600D-JJJ+940335660
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756719N600D-JJJ+940335690
オープン
789,800
868,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756728N600D-JJJ+9403356120
オープン
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする