【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+NDI実技試験用探触子セット

【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+NDI実技試験用探触子セット - 菱電湘南エレクトロニクス

JSNDI(社団法人日本非破壊検査協会)仕様に対応!
使いやすさを追及した超音波探傷器です。

仕様【ゲート部の性能】ゲートの遅延範囲:画面上0~フルスケール/ゲートマーカーの幅:画面上0~フルスケール/ゲート数:4ゲート、【時間軸部の性能】掃引遅延範囲(パルス位置):フルスケール~3000us±5%、【受信部の性能】周波数帯域の選択:0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz (狭帯域、広帯域選択)、【送信部の性能】パルス繰返周波数:測定範囲と連動/送信波形:スクエアパルス/送信電圧:低・中・高/ダンピング:50/300Ω、【表示器】有効表示領域:132.5×99.4mmセット内容本体(バッテリー内蔵)・USBメモリ(本体に内蔵)・ACアダプタセット・専用パソコンソフト(ドングルキー)・UI-S9用NDIシート・カプラント・取扱説明書(UI-S9)・取扱説明書(パソコン用機能取扱説明書)・収納ケース質量(kg)約2.6(バッテリ1本含む)測定範囲5.9~14556mm(鋼中縦波換算)感度80dB以上・5MHz狭帯域外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×96×160出力インピーダンス(Ω)50以下入力インピーダンス(Ω)50±15%、300±15%(一探触子法、二探触子法とも)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)12直線性【時間軸】±1%以内、【像超幅】±3%以内ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)立ち上がり時間【パルス】10ns以下画面サイズ視野角50°以上画素数640(W)×480(H)ピクセル、【Aスコープ】424(W)×316(H)/拡大時530(W)×421(H)ゲイン110dB・0.1dBステップ駆動時間(時間)約10(ご使用条件によって異なる場合があります)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965255UI-S9+5C20N/5C1010A7010
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965264UI-S9+5C20N/5C1010A7015
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965280UI-S9+5C20N/5C1010A7030
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965289UI-S9+5C20N/5C1010A705
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965298UI-S9+5C20N/5C1010A70延長1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756737UI-S9+5C20N/5C1010A7060
オープン
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756746UI-S9+5C20N/5C1010A7090
オープン
939,800
1,033,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756755UI-S9+5C20N/5C1010A70120
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする