CryopaL
極低温用作業用手袋
極低温での作業用皮手袋です。
牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。
マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途
液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時
材質
牛革
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68283617
D-08M
230(手首まで)
380(手首含む)
M
20.5(親指~小指)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
地域運賃
44970539
D-10M
250(手首まで)
400(手首含む)
LL
22(親指~小指)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68283626
D-09L
240(手首まで)
390(手首含む)
L
21(親指~小指)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
44970548
D-11L
260(手首まで)
410(手首含む)
XL
23(親指~小指)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650